missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell™ Zapatos de seguridad Mont-Blanc S3
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Directiva Europea 89.686 CEE, EN 345-1, ISO 9001:2008 |
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (aplicación) | For food services, pharmaceutical and medical use |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 43 |
| Características exclusivas | Entresuela de acero antiperforación, color blanco, fabricado con poliuretano de densidad doble |
| Material de la suela | Poliuretano de doble densidad |
| Modelo | Slip-on safety |
| Material del dedo del pie | Metálico |
| Resistente a | Impact, splash, slip-resistant |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?