missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell KCL™ Honeywell KCL™ Camapren™ 722 Gloves
Descripción
- AQL < 0,65 cotton flock lining stretched cuff authorisation according to EN 421 (radioactive contamination)
- Excellent sensitivity good grip when handling greasy and oily parts high flexibility at low temperatures high elasticity extremely comfortable
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | 951032 |
| Color | Red |
| Latex Free | No |
| Material | Látex |
| Tamaño | 8 |
| Grosor (métrico) | 0.6 cm |
| Longitud (métrico) | 300 cm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?