missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Honeywell KCL™ Honeywell KCL™ Camapren™ 722 Gloves

Código de producto. 10657445
Change view
Click to view available options
Tamaño:
8
11
Tamaño de la unidad:
100 pares
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
10657445 8 100 pares
10277684 11 100 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10657445 Proveedor Honeywell KCL™ N.º de proveedor 072208141E

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Made from polychloroprene and natural latex. Honeywell KCL™ Honeywell KCL™ Camapren™ 722 Gloves provide the perfect balance of chemical and mechanical resistance. The anatomical design reduces operator fatigue and ensures excellent sensitivity and sure grip.

  • AQL < 0,65 cotton flock lining stretched cuff authorisation according to EN 421 (radioactive contamination)
  • Excellent sensitivity good grip when handling greasy and oily parts high flexibility at low temperatures high elasticity extremely comfortable
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Certificaciones/conformidad 951032
Color Red
Latex Free No
Material Látex
Tamaño 8
Grosor (métrico) 0.6 cm
Longitud (métrico) 300 cm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.