missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- Controlador: P470
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de controlador | P470 |
| Descripción | Puerta elevadora |
| Capacidad (métrico) | 8 l |
| Temperatura (métrico) | 1750 °C |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 150 x 300 x 150 mm |
| Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 470 × 810 × 760 + 260 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?