missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- Temperatura máxima:de 1400 °C
- Cámara de horno revestida con material de fibra de primera clase y larga duración, sin clasificar
- Carcasa fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
- Carcasa doble para temperaturas externas bajas y una alta estabilidad
- La puerta abatible se puede utilizar como plataforma de trabajo
- Sistema de conmutación con relés de estado sólido, potencia sintonizada a las varillas SiC
- Fácil sustitución de las varillas de calentamiento
- Abertura de entrada de aire ajustable, abertura de salida de aire en el techo
- NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de controlador | C550 |
| Capacidad (métrico) | 8 L |
| Temperatura (métrico) | 1400 °C |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 290 x 170 x 170 mm |
| Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 625 x 490 x 540 mm |
| Peso (métrico) | 40 kg |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?