missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Zapatos High Original 5004
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
- Piel suave de color blanco
- Suela de PU antideslizante
- Tratamiento Sanitized
- Disipador de ESD conforme a DIN EN 61340
- Correa de talón plegable, ajustable
- Capa superior de piel
- Ajuste preciso
- Tacón de cuña de 45 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC |
| Color | Blanco |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 40 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Poliuretano |
| Modelo | 5004 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?