missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Zapatos High Original 5004
Click to view available options
Tamaño:
36
37
38
39
40
41
42
Tamaño de la unidad:
1 par
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
- Piel suave de color blanco
- Suela de PU antideslizante
- Tratamiento Sanitized
- Disipador de ESD conforme a DIN EN 61340
- Correa de talón plegable, ajustable
- Capa superior de piel
- Ajuste preciso
- Tacón de cuña de 45 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC |
| Color | Blanco |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 38 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Poliuretano |
| Modelo | 5004 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido