missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Agilent BioTek Sistema de residuos de alto flujo para lavadores de microplacas

Código de producto. 15376439 Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Lavadores de microplacas 405 LS y 405 Touch, 405 Touch Microplate Washer
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15376439

Marca: Agilent BioTek 7100753S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Accesorio para lavadores de microplacas 405 LS y 405 Touch

  • Para usar con lavadores de microplacas 405 LS y 405 Touch
  • Frascos de 4 l
  • 115/230V

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Incluye Frascos de 4 l
Tensión 115 o 230 V
Tipo Sistema de residuos de alto flujo
Para utilizar con (equipo) Lavadores de microplacas 405 LS y 405 Touch, 405 Touch Microplate Washer
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado