missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Lector RFID HH85

Código de producto. 17815275
Click to view available options
Tipo de conexión:
Portátil
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17815275

Marca: Brady™ 310385

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Los escáneres HH85 RFID ACD son una excelente opción de escaneado RFID y son perfectos para las soluciones Brady SmartID. El modelo HH85 es una versión de escáner reforzada con empuñadura tipo pistola. Escáneres reforzados con empuñadura tipo pistola y duración de batería ampliada para la recogida de datos en entornos industriales adversos.

  • Escáneres reforzados con empuñadura tipo pistola y duración de batería ampliada para la recogida de datos en entornos industriales adversos
  • Diseño ergonómico para un uso ampliado, clasificación IP65 y totalmente a prueba de golpes
  • Legibilidad RFID perfecta para una multitud de etiquetas RFID
  • Rango de lectura ampliado mediante antena dipolo.
  • Batería intercambiable: reemplace una batería vacía e instale una completamente cargada en cuestión de segundos
  • Los escáneres HH85 RFID ACD son una excelente opción de escaneado RFID y son perfectos para las soluciones Brady SmartID. El modelo HH85 es una versión de escáner reforzada con empuñadura tipo pistola.

Especificaciones

Altura (métrico) 213.36 mm
Altura (imperial) 8.4 in.
Anchura (métrico) 86.36 mm
Anchura (imperial) 3.4 in.
Fondo (métrico) 134.62 mm
Fondo (imperial) 5.3 in.
Peso (métrico) 0.642 kg
Conexión de carga USB-C
Peso (imperial) 1.416 lb.
Certificaciones/conformidad ISO 18000-63 (EPC Class 1Gen2v2)
Para utilizar con (aplicación) RFID Labeling, Asset Tracking, Warehouse Marking, Temperature Labeling, Food and Beverage, Inspection Tagging, Security Identification
Vista de campo ≤15 m
Humedad 10 to 95% (Non-condensing)
Incluye Handheld Device, Changeable Battery (Pre-installed), Wrist Strap, Safety and Regulations Card
Garantía 2 Years
Tipo de software Android 10
Velocidad ≤1000 Tags/sec.
Cantidad 1 Reader
Tipo Brady HH85 Reader UHF ACD 2Dimg US
Tipo de conexión Portátil
Memoria de datos 2 GB RAM, 16 GB Flash, MicroSD Slot for SDXC Cards
Tipo de pantalla Gorilla Glass 3, Color Touchscreen
Fuente de alimentación 100/240 V at 50/60 Hz
Resolución 1280 x 720
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado