missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Horst™ Manguera de calefacción

Código de producto. 12684546
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
4mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
12684546 4mm cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12684546

Marca: Horst™ 822637

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Diámetro (métrico) 4mm
Longitud (métrico) 1500 mm
Tipo de producto Manguera de calefacción
Temperatura (métrico) 200 °C
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.