missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Huenersdorff™ Recipiente universal de HDPE

Código de producto. 11726745
Click to view available options
Capacidad (métrico):
200 ml
400 mL
700 ml
1000 ml
2000 mL
Altura (métrico):
42 mm
55 mm
64 mm
88 mm
110 mm
127 mm
Tamaño de la unidad:
20 PCS
paquete de 16
paquete de 20
paquete de 25
paquete de 30
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11726745

Marca: Huenersdorff™ 911300

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Almacene y transporte artículos de laboratorio en el recipiente universal de HDPE Huenersdorf™. Es resistente a ácidos y productos químicos, tiene una tapa de cierre hermético, se puede congelar y es apilable.

  • Recipiente universal
  • Natural para aplicaciones variadas
  • Hecho de polietileno inocuo para alimentos

Especificaciones

Capacidad (métrico) 700 ml
Material del cierre LDPE
Tipo de tapón Tapa con capucha
Color Natural
Material Polietileno
Forma Redondo
Para utilizar con (aplicación) Apto para alimentos
Para utilizar con (equipo) Congelador, lavavajillas y microondas
Incluye Tapa de cierre hermética
Tipo de montaje Apilable
Tipo de producto Recipiente
Cantidad 25/Paq.
Altura (métrico) 88 mm
Diámetro exterior (métrico) 114 mm
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado