missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Frasco de HDPE de alta densidad con precinto PR con sello de PTFE

Código de producto. p-7221344 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
1000 ml
2500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17290564

Marca: Buerkle™ 03040500

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

¡Este frasco reduce los costes de embalaje! Probado y aprobado por la ONU. Frasco de HDPE, a prueba de fugas, completo con cierre a prueba de manipulaciones PR con sello de PTFE. Los frascos son excelentes para el empaquetado, el muestreo, el envío de muestras, el almacenamiento y el envío a través del servicio postal.

  • A prueba de fugas
  • Con la aprobación de la ONU para líquidos
  • Transparente
  • Tapones en forma de campana con o sin desgasificación previa solicitud
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Capacidad (métrico) 500 mL
Color Transparente
Diámetro interior del cuello (métrico) 29 mm
Incluye Cierre a prueba de manipulación de PP con sello de PTFE
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Certificaciones/conformidad Aprobación de la ONU para líquidos
Closure Included Sí
Altura (métrico) 177 mm
Material del cierre Polipropileno
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado