missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deltalab™ Recipientes cilíndricos de HDPE
Marca: Deltalab™ 408001.O
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Recipiente cilíndrico | |
Sí | |
Estéril | |
Natural | |
De 50 ml a 2 l | |
Tapón de rosca y mango | |
2 L |
Tapón de rosca | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Ideal para la recogida de orina en 24 horas | |
290 mm | |
34 paq. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido