missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ HDPE Cylinder Round Bottles
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-4521690
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
Nivel:
contenedores
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
Código de producto. Capacidad (métrico) Nivel unitSize
17234383 500 mL contenedores paquete de 24
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17234383

Marca: Thermo Scientific™ 3130500

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recoja muestras de agua y otros líquidos de baja viscosidad para analizarlos en busca de analitos de trazas inorgánicas con la ayuda del frasco original especificado por la EPA para el muestreo de líquidos.

Recoja muestras de agua y otros líquidos de baja viscosidad para analizarlos en busca de analitos de trazas inorgánicas con la ayuda de los frascos cilíndricos de HDPE Thermo Scientific™, el frasco original especificado por la EPA para el muestreo de líquidos. El cilindro de HDPE con boca estrecha es fácil de manipular y ofrece un vertido preciso. Certificado para cumplir o superar las especificaciones basadas en el rendimiento de la EPA para metales, cianuro, fluoruro y otros parámetros de calidad del agua. O embalajes a granel y sin procesar para conseguir una mayor rentabilidad.

  • Recipiente de LDPE con tapón de polipropileno con revestimiento de LDPE de color blanco
  • Frasco cilíndrico estrecho fácil de agarrar y manipular
  • Tapones ensamblados en los recipientes
  • Boca estrecha para vertido de precisión
  • Recomendado para recoger muestras de agua y otros líquidos de baja viscosidad
  • Disponible en embalajes a granel para una mayor rentabilidad

Los recipientes certificados cuentan con las siguientes características:

  • Certificados para cumplir o superar los estándares de rendimiento para metales, cianuros y fluoruros de la EPA
  • Certificado de análisis (CofA) incluido en el envase junto con un código de barras con el número de lote para facilitar la trazabilidad.
  • Cada recipiente cuenta con un código de barras con número de lote exclusivo, así como un número de recipiente único.
  • Se incluyen etiquetas de análisis por separado para uso opcional.
  • Caja sellada con cinta de seguridad que permite comprobar los signos de manipulación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Capacidad 16 oz, 500 ml
Capacidad (métrico) 500 mL
Capacidad (imperial) 16 oz
Parámetros de certificación Calidad de agua y metales, cianuro, fluoruro
Color Natural
Descripción Cilindro de HDPE
Diámetro interior (imperial) 0,81 in
Diámetro (imperial) 2,44 in
Diámetro interior (métrico) 2,06 cm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 24
Envase Caja de 24
Tapones de repuesto 067-2810WBP
Esterilidad No estéril
Transparencia Translúcido
Los recipientes Calidad de agua y metales, CN, F
Color del tapón Blanco
Nivel contenedores
Volumen hasta el borde (imperial) 17,3 oz
Volumen hasta el borde (métrico) 511 mL
Certificaciones/conformidad Los recipientes certificados cumplen o superan los estándares de rendimiento de la EPA para el análisis de metales, cianuro y fluoruro; se fabrican con un sistema de gestión de calidad certificada ISO.
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 200 mm
Altura (imperial) 7,87 in
Revestimiento del tapón Espuma/LDPE
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 28-410 mm
Diámetro (métrico) 62 mm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.