Learn More
Brady™ Cintas de etiquetado Handimark
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cinta de etiquetado |
| Color | Verde |
| Para utilizar con (equipo) | Para impresoras HandiMark |
| Longitud (métrico) | 23 m |
| Anchura (métrico) | 50 mm |
| Dimensiones (L x An) | 23 m × 50 mm (L × An) |
| Descripción | Cinta verde de 50 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Asegúrese de que el texto impreso dure años en exteriores y en entornos exigentes |
| Cantidad | 1 unidad |
Periodo de garantía limitado:
Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.