missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

O&M Halyard Sequential Sterilization Wrap (H400)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 30274661 Tienda Halyard Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
101 x 101 cm (40 x 40 in)
114 x 114 cm (45 x 45 in)
121 x 121 cm (48 x 48 in)
137 x 137 cm (54 x 54 in)
137 x 182 cm (54 x 72 in)
45 x 45 cm (18 x 18 in)
60 x 60 cm (24 x 24 in)
76 x 76 cm (30 x 30 in)
91 x 91 cm (36 x 36 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 150
paquete de 200
paquete de 250
paquete de 50
paquete de 600
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
30274661 121 x 121 cm (48 x 48 in) paquete de 50
30274693 45 x 45 cm (18 x 18 in) paquete de 600
30274758 60 x 60 cm (24 x 24 in) paquete de 250
30274748 76 x 76 cm (30 x 30 in) paquete de 200
30274680 91 x 91 cm (36 x 36 in) paquete de 150
30274694 101 x 101 cm (40 x 40 in) paquete de 150
30274777 114 x 114 cm (45 x 45 in) paquete de 100
30274717 137 x 137 cm (54 x 54 in) paquete de 50
30274718 137 x 182 cm (54 x 72 in) paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30274661 Proveedor O&M N.º de proveedor 68248

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Halyard Sequential wraps are the industry standard for sterile processing teams.

  • Tear-, flame-, lint- and abrasion-resistant
  • POWERGUARD technology for enhanced microbial barrier protection
  • Pre-vacuum steam sterilant penetration
  • Ethylene Oxide (EO) sterilant penetration and residuals
  • Maintenance of package integrity (MPI) to meet FDA requirements
  • Instructions for Use that meet FDA guidelines
  • Class 1 flammability rating
  • Low linting
  • Made in the USA

Especificaciones

Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad Meets NFPA Class 1
Color Azul
Para utilizar con (equipo) Most basin sets, instrument sets, procedure trays, large linen packs, and drills (9 to 13 lb.)
Material SMS Fabric (H400)
Esterilidad No estéril
Sin látex Sí
Dimensiones (L x An) 121 x 121 cm (48 x 48 in)
Longitud (imperial) 48 in
Anchura (imperial) 48 in
Tipo de producto Sterilization Wrap
Longitud (métrico) 121 cm
Anchura (métrico) 121 cm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.