missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
O&M Halyard Quick Check Sterilization Wrap (H200)
Tienda Halyard Productos

Click to view available options
Dimensiones (L x An):
101 x 101 cm (40 x 40 in)
121 x 121 cm (48 x 48 in)
137 x 137 cm (54 x 54 in)
137 x 182 cm (54 x 72 in)
30 x 30 cm (12 x 12 in)
45 x 45 cm (18 x 18 in)
60 x 60 cm (24 x 24 in)
76 x 76 cm (30 x 30 in)
91 x 91 cm (36 x 36 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
paquete de 144
paquete de 240
paquete de 48
paquete de 480
Descripción
- Inspect trays easier and faster than ever
- Superior microbial barrier protection with patented Powerguard technology
- Cleared for all of the same sterilization systems as Halyard Kimguard One-step Wrap
- Made from recyclable No. 5 polypropylene fabric
- Made in the USA
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | Meets NFPA Class 1 |
| Color | Azul |
| Para utilizar con (equipo) | Linen towels, packs and gowns, light basin sets and single instruments (3 to 6 lb.) |
| Material | SMS Fabric (H200) |
| Esterilidad | No estéril |
| Sin látex | Sí |
| Dimensiones (L x An) | 30 x 30 cm (12 x 12 in) |
| Longitud (imperial) | 12 in |
| Longitud (métrico) | 30 cm |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido