missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- Inspect trays easier and faster than ever
- Superior microbial barrier protection with patented Powerguard technology
- Cleared for all of the same sterilization systems as Halyard Kimguard One-step Wrap
- Made from recyclable No. 5 polypropylene fabric
- Made in the USA
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | Meets NFPA Class 1 |
| Color | Azul |
| Para utilizar con (equipo) | Light linen packs, linen gowns, towel packs, single basins and other lighter wrapping needs (0 to 3 lb.) |
| Material | SMS Fabric (H100) |
| Esterilidad | No estéril |
| Sin látex | Sí |
| Dimensiones (L x An) | 76 x 76 cm (30 x 30 in) |
| Longitud (imperial) | 30 in |
| Longitud (métrico) | 76 cm |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?
