missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Solución de hafnio para ICP en matriz de HNO3/HF al 1 g/l, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos

Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Envase | Frasco |
| Nombres de analitos o componentes | Hf |
| Concentración | 1±0.002 g/L |
| Tipo | Normas de espectrometría de masas |
| Elemento | Hf |
| Solvent or Matrix | Nitric Acid/Hydrogen Fluoride |
| Cantidad | 100 mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Single-element Standard Solution for ICP. Hafnium (Hf) 1000mg/l in HNO3 2%,HF 1%
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido