missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Notrax Alfombrilla de barrera absorbente de Guzzler™
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
90 x 60 cm
120 x 90 cm
150 x 90 cm
300 x 90 cm
180 x 120 cm
300 x 120 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- La alfombrilla resistente y duradera con bordes de caucho elevados en los 4 lados actúa como una barrera de contención y puede contener hasta 6 litros de agua por metro cuadrado
- El patrón laminado elevado funciona con doble función para eliminar y atrapar la suciedad y la humedad
- Los bordes reforzados de caucho y el dorso proporcionan la máxima resistencia
- El dorso con hendiduras minimiza el movimiento en todas las superficies y mantiene la alfombrilla elevada, lo que permite que los suelos húmedos duros se sequen por debajo
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 90 x 60 cm |
| Color | Azul pizarra |
| Longitud (imperial) | 35 in |
| Longitud (métrico) | 90 cm |
| Material | Polipropileno |
| Tipo | Alfombrillas industriales y comerciales |
| Anchura (métrico) | 60 cm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido