missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Notrax Alfombrilla de barrera absorbente de Guzzler™

Código de producto. 17731978
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
90 x 60 cm
120 x 90 cm
150 x 90 cm
300 x 90 cm
180 x 120 cm
300 x 120 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17731978 90 x 60 cm cada uno
17791978 120 x 90 cm cada uno
17751988 150 x 90 cm cada uno
17711998 180 x 120 cm cada uno
17771998 300 x 90 cm cada uno
17732008 300 x 120 cm cada uno
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17731978

Marca: Notrax 166S0023BU

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Notrax Guzzler™: la alfombrilla resistente y duradera con bordes de caucho elevados en los 4 lados actúa como una barrera de contención y puede contener hasta 6 litros de agua por metro cuadrado. El patrón laminado elevado funciona con doble función para eliminar y atrapar la suciedad y la humedad.

  • La alfombrilla resistente y duradera con bordes de caucho elevados en los 4 lados actúa como una barrera de contención y puede contener hasta 6 litros de agua por metro cuadrado
  • El patrón laminado elevado funciona con doble función para eliminar y atrapar la suciedad y la humedad
  • Los bordes reforzados de caucho y el dorso proporcionan la máxima resistencia
  • El dorso con hendiduras minimiza el movimiento en todas las superficies y mantiene la alfombrilla elevada, lo que permite que los suelos húmedos duros se sequen por debajo

Especificaciones

Dimensiones (L x An) 90 x 60 cm
Color Azul pizarra
Longitud (imperial) 35 in
Longitud (métrico) 90 cm
Material Polipropileno
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 60 cm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.