missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Saint-Gobain Tubos de vacío de caucho de GSR

Código de producto. p-8004045
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
4 mm
5 mm
Diámetro exterior (imperial):
14 mm
15 mm
Tamaño de la unidad:
10 metros
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
11737313 4 mm 14 mm 10 metros
11747313 5 mm 15 mm 10 metros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11737313

Marca: Saint-Gobain 71006610

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Utilice estos tubos para una gran variedad de aplicaciones industriales, de construcción y químicas. Los tubos de vacío de caucho de GSR Saint Gobain Performance Plastics™ ofrecen una combinación ideal de resistencia química y vida útil de la bomba.

  • Muy buena elasticidad y flexibilidad
  • Buena resistencia a la abrasión
  • Estructura de caucho natural con Shore A 45
  • Ligeros, flexibles y resistentes al desgaste con buena impermeabilidad
  • Ofrecen buena resistencia química a ácidos y bases
  • Cumple con los criterios de la Farmacopea Estadounidense (FDA)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Certificaciones/conformidad FDA compliant, food WCR
Diámetro interior (métrico) 4 mm
Material Caucho
Diámetro exterior (imperial) 14 mm
Longitud global (métrico) 10 m
Grosor (métrico) 5 mm
Para utilizar con (aplicación) Vacuum work
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -25 °C
Color Red
Flexibility Flexible
Max. Operating Temperature (Metric) 70°C
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.