missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kartell™ Frasco gris de cuello estrecho
Descripción
- Completamente opaco
- Excelente para todos los materiales fotosensibles
- Los rebordes inclinados reducen la tendencia a los depósitos de residuos
- Sin fugas
- Incluye conector macho de inserción para máxima seguridad
- Tapón de fácil agarre
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2000 ml |
| Color | Gris |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 33 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Material fotosensible, ya sea líquido o sólido |
| Material | Polietileno |
| Color del tapón | Gris |
| Graduaciones | 100 ml |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | Sí |
| Altura (métrico) | 266 mm |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?