missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kartell™ Frasco gris de cuello estrecho

Código de producto. 15967860
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 150
paquete de 300
paquete de 40
paquete de 600
paquete de 80
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15967860 250 ml paquete de 300
15957860 125 ml paquete de 600
15977860 500 ml paquete de 150
15987860 1000 ml paquete de 80
15997860 2000 ml paquete de 40
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15967860

Marca: Kartell™ 0323100

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Utilice un frasco gris opaco para el almacenamiento y el muestreo cuando trabaje con materiales fotosensibles. ™ El tarro de cuello estrecho gris Kartell presenta rebordes inclinados para reducir la tendencia a los depósitos de residuos.

  • Completamente opaco
  • Excelente para todos los materiales fotosensibles
  • Los rebordes inclinados reducen la tendencia a los depósitos de residuos
  • Sin fugas
  • Incluye conector macho de inserción para máxima seguridad
  • Tapón de fácil agarre

Especificaciones

Capacidad (métrico) 250 ml
Color Gris
Diámetro exterior del cuello (métrico) 23 mm
Material Polietileno
Color del tapón Gris
Graduaciones 25 ml
Closure Included Sí
Graduated Sí
Altura (métrico) 131 mm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.