missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KARTELL Gray Tray

Código de producto. 10478642
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
27 mL
75 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10478642 75 mL cada uno
10673082 27 mL cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10478642

Marca: KARTELL 0337300

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

The Gray Tray is useful for general storage and can be stacked for storage.

  • General purpose tanks that can be stacked for storage.
  • Available also 40 L
  • Material: High Density Polyethyene
  • Grey colour

Especificaciones

Capacidad (métrico) 75 mL
Color Gris
Altura (métrico) 760 mm
Longitud (métrico) 460 mm
Material HDPE
Tipo Cabinet Tray
Anchura (métrico) 310 mm
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.