missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- Adjusted to Ex
- Graduated and labeled in amber ETERNA diffusion dye
- Main point ring graduations
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | 0.04 mL |
| Enchufe del aspirador | Yes |
| Descripción | TD, Ex |
| Material | AR-GLAS |
| Graduado | Sí |
| Color de graduación | Ámbar |
| Graduaciones | 0.1 mL |
| Volumen (métrico) | 2 mL |
| Longitud (métrico) | 230 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?