missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Erlenmeyer Flask, Standard Ground

Código de producto. 10369251
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
50 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño del tapón:
NS 14/23
NS 29/32
NS 45/40
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10369251 1000 mL NS 29/32 cada uno
10499591 25 mL NS 14/23 cada uno
10053631 250 mL NS 29/32 cada uno
10585762 50 mL NS 29/32 cada uno
10461132 500 mL NS 45/40 cada uno
10593842 1000 mL NS 45/40 cada uno
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10369251

Marca: Karl Hecht™ 41915048

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Conical, flat-bottomed flask well suited to mixing by swirling. Karl Hecht™ Erlenmeyer Flask, Standard Ground is constructed of durable Duran™ borosilicate glass.

  • Duran™ borosilicate glass.
  • Graduated.
  • Standard ground.
  • Reinforced ground neck marked with standard ground size.
  • Without stopper.

Especificaciones

Capacidad (métrico) 1000 mL
Material Borosilicate Glass (3.3)
Forma Erlenmeyer
Junta cónica estándar NS 29/32
Graduated Sí
Volumen de trabajo (métrico) 1000 mL
Tamaño del tapón NS 29/32
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.