missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deltalab™ Recipientes graduados

Código de producto. 12091082
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
240 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12091082 240 mL cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12091082

Marca: Deltalab™ 409902

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recoja muestras con los recipientes de polipropileno graduados para muestras Deltalab™, que cuentan con graduaciones dobles moldeadas (en incrementos de 20 ml hasta 200 ml y en incrementos de 1 oz hasta 7 oz).

  • Recipientes de polipropileno ultratransparente y tapones de polietileno
  • Graduaciones moldeadas dobles (en incrementos de 20 ml hasta 200 ml y en incrementos de 29,5 ml [1 oz] hasta 207 ml [7 oz])
  • Panel mate en el lateral para una escritura sencilla
  • Color estándar de los tapones: rojo

Especificaciones

Tipo de producto Recipiente graduado
Closure Included Sí
Graduated Sí
Material Polipropileno
Esterilidad No estéril
Capacidad (métrico) 240 mL
Color del tapón Rojo
Material del cierre Polietileno
Tipo de tapón Tapón de rosca con bisagras
Color Transparente
Altura (métrico) 116 mm
N.° por paquete 275/paq.
Anchura (métrico) 57 mm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.