missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papeles cuantitativos, grado 388, discos
Tienda Sartorius Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diámetro (métrico):
180 mm
missing translation for 'unitSize'
paquete de 100
Description
- Fabricado con línteres de algodón al 100 %
- Libre de cenizas (≤ 0,01 % según DIN 540370)
- Con resistencia a la humedad
- Caja codificada por colores para facilitar la selección
Specifications
Specifications
| Peso base | 84 g/m2 |
| Formato | Rodee con un círculo |
| Material | Línteres 100 % algodón (> 98 % de alfacelulosa; sin ceniza) |
| Particle Retention | 12-15 μm |
| Velocidad de filtración | De 10 s |
| Grado | 388 |
| Cantidad | 100/paq. |
| Grosor (métrico) | 0,21 mm |
| Diámetro (métrico) | 180 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction