missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Placa Petri Gosselin™ con embalaje para salas limpias
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE, IVD, CE N°1935/2004, ISO 11137, aséptico |
| Color | Natural |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Redondo |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo | Placa de Petri |
| Número de pocillos | 1 |
| Para utilizar con (aplicación) | Para su uso clínico, medioambiental, industrial y en microbiología |
| Cantidad | Cartón de 825 |
| Altura (métrico) | 14.2 mm |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?