missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gosselin™ Frascos de HDPE octogonales

Código de producto. 11743054
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Tipo de tapón:
Tapón de rosca
Tapón de rosca incluido
Color del tapón:
Blanco
Rojo
Tamaño de la unidad:
300 PCS
paquete de 100
paquete de 194
paquete de 300
paquete de 45
paquete de 60
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo de tapón Color del tapón unitSize
11743054 250 ml Tapón de rosca Rojo paquete de 194
11708663 100 ml Tapón de rosca incluido Blanco paquete de 300
11728663 100 ml Tapón de rosca Rojo 300 PCS
11743293 100 ml Tapón de rosca incluido Rojo paquete de 300
11733303 500 ml Tapón de rosca incluido Blanco paquete de 100
11773084 500 ml Tapón de rosca Rojo paquete de 100
12304149 500 ml Tapón de rosca incluido Rojo paquete de 100
12374139 1 l Tapón de rosca incluido Rojo paquete de 60
11708643 1 l Tapón de rosca Rojo paquete de 60
11733293 1 l Tapón de rosca incluido Blanco paquete de 60
11733044 2 l Tapón de rosca Rojo paquete de 45
12384139 2 l Tapón de rosca incluido Rojo paquete de 45
12 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11743054

Marca: Gosselin™ FCP25002

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Proporcionan un almacenamiento excelente para líquidos y sólidos en el laboratorio. Los frascos de HDPE octagonales Gosselin™ se han fabricado con HDPE translúcido.

  • Aséptico
  • Resistentes a roturas
  • Tapón de rosca con cuello estrecho
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Capacidad (métrico) 250 ml
Color Translúcido
Diámetro interior del cuello (métrico) 20 mm
Incluye Tapón de rosca de LDPE rojo con reborde interior
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Longitud (métrico) 55 mm
Cantidad 194/cartón
Esterilidad Estéril
Anchura (métrico) 55 mm
Color del tapón Rojo
Certificaciones/conformidad CE N°1935/2004
Closure Included Sí
Forma Cuadrada
Altura (métrico) 128 mm
Material del cierre LDPE
Tipo de tapón Tapón de rosca
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.