missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Crison™ Kit GLP22
Especificaciones
Especificaciones
| Modos de calibración | pH, mV e ISE |
| Puntos de calibración (ISE) | De 2 a 5 patrones programables |
| Puntos de calibración (pH) | Desde 1 hasta 3 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -20 °C a +150 °C |
| Incluye | Electrodo 5011 T: soluciones difíciles, con el sensor de temperatura |
| Teclado | PET con tratamiento protector |
| Idiomas | Español, italiano, francés, inglés y catalán |
| Modelo | GLP 22 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 350 x 200 x 110 mm |
| Peso (métrico) | 1100 g |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?