missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Porcelaines Avignon™ Mano de mortero de porcelana con cabezal sin esmaltar y mango esmaltado

Código de producto. 11778413
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
80mm
90mm
120mm
140mm
170mm
Tamaño de la unidad:
2 PCS
6 PCS
paquete de 3
paquete de 6
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11778413 170mm 2 PCS
11758503 120mm 6 PCS
11738503 80mm paquete de 6
11748503 90mm paquete de 6
11728433 140mm paquete de 3
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11778413

Marca: Porcelaines Avignon™ 15207

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Utilice la mano de mortero de porcelana con cabezal sin esmaltar y mango esmaltado Porcelaines Avignon™. Su mortero esférico con pico es ideal para las necesidades de laboratorio.

  • Resistente a SCID
  • Incompatible con ácido fluorhídrico y sales metálicas de álcali
  • Para completarse con una mano de mortero

Especificaciones

Acabado Mango esmaltado y cabezal sin esmaltar
Tipo de producto Mano de mortero
Material Porcelana
Longitud (métrico) 170mm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.