missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Depósito de tinción de vidrio

Código de producto. 12189070
Change view
Click to view available options
:
Para utilizar con (aplicación): Para depósito vertical Hellendahl con tapa
Código de producto.
12189070 Para utilizar con (aplicación): Para depósito vertical Hellendahl con tapa
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12189070

Marca: JP Selecta™ 1001140

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Material Vidrio
Tipo Depósito de tinción
Para utilizar con (aplicación) Para depósito vertical Hellendahl con tapa
Dimensiones (L x An) 105 x 60 mm
Longitud (métrico) 105 mm
Anchura (métrico) 60 mm
Altura (métrico) 105 mm
Fondo (métrico) 55 mm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.