missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Crison Instruments™ Electrodo de pH de vidrio
Click to view available options
Intervalo de pH:
De 0 a 12
De 0 a 14
Electrolito de referencia:
CRISOLYT
CRYSOLYT A
Gel
Temperatura de funcionamiento (métrico):
De 0 °C a 60 °C
De 0 °C a 80 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio/policarbonato |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 80 °C |
| Tipo | Electrodo de pH |
| Para utilizar con (aplicación) | Para sistemas de agua limpia |
| Electrolito de referencia | Gel |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 80 °C |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido