missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bolas de vidrio, puro, 3,7-4,1 mm, sin perforar, Fisher Chemical

Código de producto. p-7073039 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
250 GR
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
10375750 250 g 250 GR
10735331 500 g 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10375750 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor G/0300/50
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Bolas de vidrio, puro, 3,7-4,1 mm, sin perforar, Fisher Chemical, Cantidad: 500 g, Envasado: frasco de polvo de plástico, número MDL: 81645

Bolas de vidrio, puro, 3,7-4,1 mm, sin perforar, Fisher Chemical, Cantidad: 500 g, Envasado: frasco de polvo de plástico, número MDL: 81645

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

Número MDL 81645

Especificaciones

Envase Jarra para polvos de plástico
Cantidad 250 g
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.