missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Peines para unidad de electroforesis horizontal HU10 Mini-Plus
Descripción
- Codificado con color
- Ajuste de altura
- Ofrece un control completo sobre el volumen de carga y la profundidad del pocillo hasta un máximo de 32 muestras.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Unidad de electroforesis horizontal HU10 Mini-Plus |
| Tipo | Peine |
| N.° de pocillos | 12 |
| Cantidad | 1 unidad |
| Grosor (métrico) | 2 mm |
| Volumen de la muestra (métrico) | 50 μl |
| Anchura de los dientes (métrico) | 5,5 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?