missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Quemadores de gas Bunsen

Código de producto. 12012445
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
14 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
12012445 150 mm cada uno
12032445 14 mm cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12012445

Marca: JP Selecta™ 7000663

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Tipo de producto Mechero Bunsen
Tipo de gas Butano
Diámetro (métrico) 11 mm
Altura (métrico) 150 mm
Incluye Tubo cónico, regulador de gas y aire
Peso (métrico) 0,01 kg
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.