missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell GAMMEX™ Polyisoprene Plus Glove-in-Glove System Surgical Gloves

Código de producto. 17873782 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
50 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
17873782 8 50 pares
17843782 6 50 pares
17883782 8,5 50 pares
17803792 9 50 pares
17833672 6.5 50 pares
17823672 7 50 pares
17863672 7,5 50 pares
17843642 5,5 50 pares
8 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17873782

Proveedor: Ansell 340082080

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Synthetic, pre-donned double gloving system of two polyisoprene gloves in one, making it easy to double glove in one don for high risk surgical procedures.

  • ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM F739 certified
  • High grip under dry and damp conditions
  • Softer and 'stretchier' polyisoprene glove featuring superior comfort compared to Ansell's latex gloves
  • Free from chemical accelerators known to cause chemical Type IV allergies and sensitivities
  • Outer and inner gloves are pre-donned and aligned at the finger tips for easy double gloving in one don, saving on half the donning time
  • 50% less inner packaging materials to help reduce the impact on the environment
  • Outer glove comes off easily for easy intra-operative changes

Especificaciones

Certificaciones/conformidad ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM F739, ISO 10282
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 0.65
Color Blanco, Verde
Desechables Single-use
Acabado exterior Totalmente texturizados
Finger Thickness (English) 16.93 ±1.97 mil
Finger Thickness (Metric) 0.43 ±0.05 mm
Hand Específico
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free Sí
Material Polyisoprene
Palm Thickness (English) 15.55 ±1.97 mil
Palm Thickness (Metric) 0.4 ±0.05 mm
En polvo sin polvo
Tamaño 8
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 15.55 ±1.97 mil
Grosor (métrico) 0.4 ±0.05 mm
Modelo GAMMEX-340082
Longitud (imperial) 12 in. (Outer), 11.9 in. (Inner)
Longitud (métrico) 305 mm (Outer), 303 mm (Inner)
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.