missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- Sin látex y 100 % sin acelerador químico
- Con tecnología SENSOPRENE™ para ofrecer un guante más delgado y robusto para mayor comodidad y durabilidad
- Hasta un 30 % de media más delgado que los guantes quirúrgicos de neopreno estándar Ansell
- Suave con un acabado microtexturizado para manipular y agarrar los instrumentos de forma segura
- Aprobados para su uso con fármacos de quimioterapia y una amplia gama de productos químicos
Especificaciones
Especificaciones
| AQL | 0,65 |
| Color | Natural |
| Desechables | Sí |
| Acabado exterior | Totalmente texturizados |
| Latex Free | Sí |
| Material | Neopreno |
| En polvo | sin polvo |
| Tamaño | 8,5 |
| Esterilidad | Estéril |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?