missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell Guantes quirúrgicos de neopreno GAMMEX™

Código de producto. 17764959 Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
200 pares
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17764959

Marca: Ansell 340007080

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Guantes quirúrgicos sin acelerador de neopreno y químicos que ofrecen una combinación insuperable de sensibilidad y durabilidad.

  • Sin látex y 100 % sin acelerador químico
  • Con tecnología SENSOPRENE™ para ofrecer un guante más delgado y robusto para mayor comodidad y durabilidad
  • Hasta un 30 % de media más delgado que los guantes quirúrgicos de neopreno estándar Ansell
  • Suave con un acabado microtexturizado para manipular y agarrar los instrumentos de forma segura
  • Aprobados para su uso con fármacos de quimioterapia y una amplia gama de productos químicos

Especificaciones

AQL 0,65
Color Natural
Desechables Sí
Acabado exterior Totalmente texturizados
Latex Free Sí
Material Neopreno
En polvo sin polvo
Tamaño 8
Esterilidad Estéril
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado