missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell Guantes quirúrgicos de neopreno GAMMEX™
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
200 pares
Descripción
- Sin látex y 100 % sin acelerador químico
- Con tecnología SENSOPRENE™ para ofrecer un guante más delgado y robusto para mayor comodidad y durabilidad
- Hasta un 30 % de media más delgado que los guantes quirúrgicos de neopreno estándar Ansell
- Suave con un acabado microtexturizado para manipular y agarrar los instrumentos de forma segura
- Aprobados para su uso con fármacos de quimioterapia y una amplia gama de productos químicos
Especificaciones
Especificaciones
| AQL | 0,65 |
| Color | Natural |
| Desechables | Sí |
| Acabado exterior | Totalmente texturizados |
| Latex Free | Sí |
| Material | Neopreno |
| En polvo | sin polvo |
| Tamaño | 6 |
| Esterilidad | Estéril |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido