missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell GAMMEX™ Latex Standard Surgical Gloves

Código de producto. 17863802 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
50 pares
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17863802 9 50 pares
17803802 6 50 pares
17843602 8 50 pares
17853802 8,5 50 pares
17863692 5,5 50 pares
17853652 7,5 50 pares
17883692 7 50 pares
17873692 6.5 50 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This product contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions.
Código de producto. 17863802 Proveedor Ansell N.º de proveedor 330085090

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This product contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions.

Latex, powder-free surgical gloves with unique external surface treatment for a safe and secure grip. Ideal for use in sterile operations during long, sustained procedures.

  • ASTM D6978 certified
  • Good handling and grip achieved through a unique external surface treatment
  • Optimized thickness to provide good tactile sensitivity and dexterity Made using anatomic formers to enhance comfort and fit
  • DERMASHIELD™ Technology internal coating facilitates dry and damp donning as well as intra-operative changes
  • Tested for use with chemotherapy drugs

Especificaciones

Certificaciones/conformidad ASTM D6978, ISO 10282
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 0.65
Color Natural
Desechables Single-use
Acabado exterior Sin textura
Finger Thickness (English) 8.27 ±0.79 mil
Finger Thickness (Metric) 0.21 ±0.02 mm
Hand Específico
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free No
Material Látex
Palm Thickness (English) 7.87 ±0.79 mil
Palm Thickness (Metric) 0.2 ±0.02 mm
En polvo sin polvo
Tamaño 9
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 7.87 ±0.79 mil
Grosor (métrico) 0.2 ±0.02 mm
Modelo GAMMEX-330085
Longitud (imperial) 11,6 in
Longitud (métrico) 295 mm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.