missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Usbeck Laborgeraete™ Galvanized Steel Tripod

Código de producto. 10260931
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
180 mm
210 mm
230 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
10260931 210 mm cada uno
10137011 230 mm cada uno
10600293 180 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10260931 Proveedor Usbeck Laborgeraete™ N.º de proveedor 5132
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Material Acero galvanizado
Altura (métrico) 210 mm
Diámetro interior (métrico) 120 mm
Tipo de producto Trípode
Cantidad 1 Ea.
Peso (métrico) 340 g
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.