missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Usbeck Laborgeraete™ Galvanized Steel Tripod

Código de producto. 10137011
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
180 mm
210 mm
230 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
10137011 230 mm cada uno
10260931 210 mm cada uno
10600293 180 mm cada uno
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10137011

Marca: Usbeck Laborgeraete™ 5134

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Material Acero galvanizado
Altura (métrico) 230 mm
Diámetro interior (métrico) 160 mm
Tipo de producto Trípode
Cantidad 1 Ea.
Peso (métrico) 400 g
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.