missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- El terminado mate desaparece cuando el cubreobjetos se coloca sobre la muestra
- No interfiere con la visualización
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 75 mm |
| Anchura (métrico) | 25 mm |
| Frosted | Totalmente mate |
| Grosor (métrico) | 1 mm |
| Descripción | Printed Fully Frosted Microscope Slides |
| Cantidad | 144/paq. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?