missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TFA Dostmann™ Termómetro de refrigerador

Código de producto. 11779867
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -40 °C a +30 °C
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
11779867 De -40 °C a +30 °C 1 PCS
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11779867

Marca: TFA Dostmann™ 14.4005

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Termómetro de plástico para frigorífico. Incluye un gancho de plástico moldeado para colgarlo.

  • Estructura de plástico.
  • Incluye un gancho de plástico moldeado para colgarlo
  • Escala de temperatura: De -40 °C a 30 °C

Especificaciones

Material Plástico
Temperatura máxima 30 °C
Temperatura mín. (métrico) − 40 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +30 °C
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.