missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VACUUBRAND™ Eje de sellado de FPM
Click to view available options
Tamaño (métrico):
18 mm (Diám)
25 mm (Diám)
25 x 35 x 6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Material | FPM |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño (métrico) | 18 mm (Diám) |
| Tipo | Junta del eje |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido