missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Tubos
- Tubos de plástico
- Cole-Parmer Food, Milk, and Dairy Tubing
Cole-Parmer Food, Milk, and Dairy Tubing
Código de producto. 30053031 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1-1/2 in
1-1/4 in
1-3/4 in
1/16 in
1/2 in
1/4 in
1/8 in
1 in
2 in
3/16 in
3/32 in
3/4 in
3/8 in
5/16 in
5/8 in
7/16 in
7/8 in
Diámetro exterior (imperial):
1-1/2 in
1-1/4 in
1-1/8 in
1-3/8 in
1/2 in
1/4 in
1/8 in
11/16 in
13/16 in
15/16 in
1 in
2-1/2 in
2-1/4 in
2 in
3/16 in
3/4 in
3/8 in
5/16 in
5/32 pulg
5/8 in
7/16 in
7/8 in
9/16 in
Tamaño de la unidad:
15 metros
34 product options available for selection
| Código de producto. | Diámetro interior (imperial) | Diámetro exterior (imperial) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 30053031 | 1-3/4 in | 2-1/4 in | 15 metros |
| 30053820 | 7/16 in | 9/16 in | 15 metros |
| 30053883 | 5/8 in | 7/8 in | 15 metros |
| 30054151 | 1 in | 1-1/4 in | 15 metros |
| 30054383 | 1/8 in | 3/16 in | 15 metros |
| 30053978 | 3/4 in | 1-1/4 in | 15 metros |
| 30053488 | 3/8 in | 5/8 in | 15 metros |
| 30054067 | 2 in | 2-1/2 in | 15 metros |
| 30054227 | 1/4 in | 3/8 in | 15 metros |
| 30054042 | 3/16 in | 1/4 in | 15 metros |
| 30053281 | 7/8 in | 1-1/8 in | 15 metros |
| 30053989 | 1/16 in | 1/8 in | 15 metros |
| 30054246 | 1/2 in | 11/16 in | 15 metros |
| 30054359 | 3/8 in | 9/16 in | 15 metros |
| 30053778 | 3/32 in | 5/32 pulg | 15 metros |
| 30053934 | 5/16 in | 9/16 in | 15 metros |
| 30053964 | 1/8 in | 1/4 in | 15 metros |
| 30054289 | 1 in | 1-1/2 in | 15 metros |
| 30054087 | 5/8 in | 15/16 in | 15 metros |
| 30052931 | 3/4 in | 1 in | 15 metros |
| 30053664 | 1-1/4 in | 1-1/2 in | 15 metros |
| 30053367 | 5/16 in | 7/16 in | 15 metros |
| 30054386 | 1/2 in | 5/8 in | 15 metros |
| 30054272 | 1-1/2 in | 2 in | 15 metros |
| 30053166 | 5/8 in | 13/16 in | 15 metros |
| 30054018 | 5/16 in | 1/2 in | 15 metros |
| 30054363 | 3/4 in | 1-1/8 in | 15 metros |
| 30053077 | 1/2 in | 3/4 in | 15 metros |
| 30053125 | 3/16 in | 7/16 in | 15 metros |
| 30053911 | 3/16 in | 5/16 in | 15 metros |
| 30053311 | 1 in | 1-3/8 in | 15 metros |
| 30053239 | 1/4 in | 1/2 in | 15 metros |
| 30053472 | 1/4 in | 7/16 in | 15 metros |
| 30054196 | 3/8 in | 1/2 in | 15 metros |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
30053031
Proveedor
Cole-Parmer
N.º de proveedor
5012182
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Crystal clear for visual inspection and flow monitoring. Non-toxic, odor-free, and taste-free. Smooth, non-porous and flexible tubing promotes a sanitary fluid path. Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (imperial) | 1-3/4 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 2-1/4 in |
| Método de esterilización | Yes |
| Color | Clear |
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?