missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Key Instruments™ Medidor de corriente acrílico transparente Flo Rite™ modelo FR4000 sin válvula

Código de producto. 11953524
Change view
Click to view available options
Caudal de aire:
De 0,4 a 5 l/min
De 1 a 10 l/min
De 10 a 100 l/min
De 2 a 20 l/min
De 3 a 30 l/min
De 30 a 280
De 4 a 50 l/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal de aire unitSize
11953524 De 2 a 20 l/min cada uno
11963524 De 3 a 30 l/min cada uno
11933524 De 0,4 a 5 l/min cada uno
11943524 De 1 a 10 l/min cada uno
11973524 De 4 a 50 l/min cada uno
11983524 De 10 a 100 l/min cada uno
11903534 De 30 a 280 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11953524 Proveedor Key Instruments™ N.º de proveedor FR4A42BNBN

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Tipo Caudalímetro
Exactitud ±3%
Caudal de aire De 2 a 20 l/min
Float Material Acero inoxidable
Tasa de presión 6,89 bar (100 lb/pulg cuadrada)
Conexiones NPT (F) de 1/8 pulg
Para utilizar con (aplicación) Equipo de muestreo de aire en acuicultura, equipo de desalinización, analizadores de gas, sistemas médicos, equipo de fotoprocesamiento, sistemas de tratamiento y distribución de agua
Altura (métrico) 165 mm
Material de las piezas internas Acrílico
Modelo FR4000
Repetibilidad ±0,5%
Anchura (métrico) 34,7mm
Báscula Escala completa
Material de los cierres Buna-N
Temperatura (métrico) 65 °C
Válvula Sin válvula
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.